Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A4
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A4
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 5, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409175
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4 m5
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m5, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.