Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, A4, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, A4, SW 21
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, A4, SW 21
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, A4, SW 21
Artikel-Nr.:
     369-54091714
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 21
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, edelstahl din917, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2912*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6412*
€ 1,95303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6212*
€ 1,92923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5612*
€ 1,85783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5212*
€ 1,81023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2912*
€ 1,53653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.