Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 12, A4, SW 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 12, A4, SW 18
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 12, A4, SW 18
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 12, A4, SW 18
Artikel-Nr.:
     369-54091712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m12x1,25, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2547*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.