Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 3x3, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 3x3, A4
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 3x3, A4
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 3x3, A4
Artikel-Nr.:
     369-54091433
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Norm:
ISO 4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
3 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0599*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.