Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x35, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x35, A4
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x35, A4
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x35, A4
Artikel-Nr.:
     369-5409131035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5409131035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Norm:
ISO 4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2007*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.