Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x100, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x100, A4-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x100, A4-70
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 12x100, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54091212100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54091212100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A4-70ab M 24: A4-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Güte:
A4-70
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch a4, Inbusschrauben, Zylinderschrauben, Imbusschrauben, ISO 4762, DIN912, Zylinderkopfschrauben, ISO4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8009*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0409*
€ 1,23867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9709*
€ 1,15537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9509*
€ 1,13157
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8009*
€ 0,95307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.