Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, A4
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, A4
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, A4
Artikel-Nr.:
     369-540908101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540908101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m10x1 a4
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Norm:
DIN 908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindesteigung:
1 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m10x1, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3331*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4231*
€ 0,50349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.