Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A4
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A4
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 3/4'', A4
Artikel-Nr.:
     369-54090634
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54090634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r3 /4
Mit Whitworth Rohrgewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Norm:
DIN 906
Gewindetyp:
Konisches Zoll-Rohrgewinde (R)
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Durchmesser Zoll:
3/4''
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1606*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6406*
€ 1,95231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6106*
€ 1,91661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5306*
€ 1,82141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4806*
€ 1,76191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4306*
€ 1,70241
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1606*
€ 1,38111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.