Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 8x30, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x30, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x30, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 8x30, A4
Artikel-Nr.:
     369-540603830
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540603830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 8,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, flachrundschraube din 603 a4 m8, edelstahlschraube din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1164*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.