Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 5x70, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x70, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x70, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x70, A4
Artikel-Nr.:
     369-540603570
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540603570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 5,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schlossschrauben m5x70 edelstahl, edelstahlschraube din 603, din 603 edelstahl, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2058*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.