Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 5x12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x12, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x12, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x12, A4
Artikel-Nr.:
     369-540603512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540603512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 5,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschrauben a4 m5, edelstahlschraube din 603, din 603 edelstahl, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9558*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,1358*
€ 1,3516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1158*
€ 1,3278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0358*
€ 1,2326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,0058*
€ 1,1969
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,9558*
€ 1,1374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.