Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x200, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x200, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x200, A4
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x200, A4
Artikel-Nr.:
     369-54060310200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54060310200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Norm:
DIN 603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, din 603 m10 x 200, edelstahlschraube din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5811*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0111*
€ 2,39321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9611*
€ 2,33371
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8911*
€ 2,25041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8711*
€ 2,22661
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5811*
€ 1,88151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.