Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 6, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 6, A4
DIN 582, Ringmutter, M 6, A4
DIN 582, Ringmutter, M 6, A4
Artikel-Nr.:
     369-54058276
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54058276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 m6, edelstahlmutter din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,90*
€ 53,431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,22*
€ 43,1018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.