Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 30, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 30, A4
DIN 582, Ringmutter, M 30, A4
DIN 582, Ringmutter, M 30, A4
Artikel-Nr.:
     369-540582730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540582730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Norm:
DIN 582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, din582 a4, edelstahlmutter din 582, din 582 m30, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,5164*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,5764*
€ 67,32592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,7264*
€ 66,31442
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,3264*
€ 64,64842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,0764*
€ 60,78092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,5164*
€ 55,35452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.