Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 24, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 24, A4
DIN 582, Ringmutter, M 24, A4
DIN 582, Ringmutter, M 24, A4
Artikel-Nr.:
     369-540582724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540582724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, edelstahlmutter din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,4215*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,0843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,8915*
€ 170,04089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,1815*
€ 169,19599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,8115*
€ 162,80569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,1915*
€ 159,68789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,4215*
€ 137,35159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.