Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 20, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 20, A4
DIN 582, Ringmutter, M 20, A4
DIN 582, Ringmutter, M 20, A4
Artikel-Nr.:
     369-540582720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540582720
EAN/GTIN:
     4251063435797
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Norm:
DIN 582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
20 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, din582 a4, edelstahlmutter din 582, din 582 m20, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3383*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,5483*
€ 19,69248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3383*
€ 19,44258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,8583*
€ 18,87138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,3183*
€ 18,22878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,3383*
€ 15,87258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.