Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 10, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 10, A4
DIN 582, Ringmutter, M 10, A4
DIN 582, Ringmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-540582710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540582710
EAN/GTIN:
     4251063435735
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 m10, edelstahlmutter din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,485*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,175*
€ 134,67825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,555*
€ 132,75045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,815*
€ 128,29985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,385*
€ 126,59815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,485*
€ 106,48715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.