Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 6, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 6, A4
DIN 580, Ringschraube, M 6, A4
DIN 580, Ringschraube, M 6, A4
Artikel-Nr.:
     369-54058076
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54058076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7737*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3237*
€ 2,7652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2937*
€ 2,7295
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1837*
€ 2,5986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1237*
€ 2,5272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0637*
€ 2,4558
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7737*
€ 2,1107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.