Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 7x100, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405717100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405717100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
7 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.