Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x80, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x80, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x80, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x80, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405711680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405711680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7535*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3035*
€ 2,74117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2335*
€ 2,65787
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1435*
€ 2,55077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0735*
€ 2,46747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0535*
€ 2,44367
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7535*
€ 2,08667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.