Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x120, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x120, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x120, A4
DIN 571, Sechskant-Holzschrauben, HO 16x120, A4
Artikel-Nr.:
     369-54057116120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54057116120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Anwendung: Holzbau.Montageanweisung: je nach Schraubendurchmesser muss vorgebohrt werden
Weitere Informationen:
Normnummer:
571
Norm:
DIN 571
Gewindetyp:
Holzgewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7262*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4962*
€ 4,16048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4462*
€ 4,10098
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,3162*
€ 3,94628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2462*
€ 3,86298
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7262*
€ 3,24418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.