Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 4, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 4, A4
DIN 562, Vierkantmutter, M 4, A4
DIN 562, Vierkantmutter, M 4, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405624
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Norm:
DIN 562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.