Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562, Vierkantmutter, M 10, A4, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, A4, SW 16
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, A4, SW 16
DIN 562, Vierkantmutter, M 10, A4, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-54056210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54056210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
562
Norm:
DIN 562
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1473*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.