Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557, Vierkantmutter, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 557, Vierkantmutter, M 12, A4
DIN 557, Vierkantmutter, M 12, A4
DIN 557, Vierkantmutter, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-54055712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54055712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Weitere Informationen:
Normnummer:
557
Norm:
DIN 557
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a4, din 557, din 557 m12, Vierkantmuttern, DIN557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1643*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.