Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A4
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A4
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 8x16, A4
Artikel-Nr.:
     369-540553816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540553816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Norm:
ISO 7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2153*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.