Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 10x40, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 10x40, A4
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 10x40, A4
ISO 7434 / DIN 553, Gewindestift mit Schlitz und Spitze, M 10x40, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405531040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405531040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7434.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 27434.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7434
Norm:
ISO 7434
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5627*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7527*
€ 0,89571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7127*
€ 0,84811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6927*
€ 0,82431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.