Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x25, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x25, A4
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x25, A4
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x25, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405511025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405511025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.