Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 8, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, A4
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, A4
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5405468
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5405468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Norm:
DIN 546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2828*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.