Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x16, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x16, A4
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x16, A4
DIN 316, ähnl. Flügelschraube amerikanische Form, M 6x16, A4
Artikel-Nr.:
     369-5403168616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5403168616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlflügelschraube ähnlich DIN...
Flügelschraube ähnlich DIN 316
flügelschraube ähnlich din 316
Amerikanische Form, ähnl. DIN 316.Hinweise: Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
316
Norm:
DIN 316
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
amerikanische Form
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Flügelschrauben, DIN316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2207*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.