Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x16, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x16, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x16, A4-70
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x16, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-540084816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540084816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.