Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 5,5x16, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 5,5x16, A2
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 5,5x16, A2
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 5,5x16, A2
Artikel-Nr.:
     369-5291205516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5291205516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Form C mit Spitze und Kopf nach DIN 912 mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
912
Norm:
DIN 912
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
5.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, DIN912, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.