Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 4,8x38, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 4,8x38, A2
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 4,8x38, A2
Blechschraube Kopf nach DIN 912 Form C, ST 4,8x38, A2
Artikel-Nr.:
     369-5291204838
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5291204838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Form C mit Spitze und Kopf nach DIN 912 mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
912
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 912
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
38 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, DIN912, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.