Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4,5x14, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x14, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x14, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x14, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287524514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287524514
EAN/GTIN:
     4050128010098
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Durchmesser:
4.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Güte:
1.4310
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.