Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, 1.4305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, 1.4305
ISO 8741 Steckkerbstift, 2,5x10, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-52874102510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52874102510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Hinweise: Ersatz für DIN 1474 geänderte Nennlängen und Scherkräft. Artikel wird nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8741
Norm:
ISO 8741
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,80*
€ 192,542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,84*
€ 190,2096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,38*
€ 184,9022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,18*
€ 178,7142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,34*
€ 155,1046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.