Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991, Senkschraube, M 14x70, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991, Senkschraube, M 14x70, A2-070
DIN 7991, Senkschraube, M 14x70, A2-070
DIN 7991, Senkschraube, M 14x70, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5279911470
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279911470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7991
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7991
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a2-70, din 7991, iso 10642 a2, Senkschrauben, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Imbusschrauben, DIN7991, hv schrauben, Senkkopfschrauben Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7218*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8618*
€ 8,16554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8518*
€ 8,15364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,5418*
€ 7,78474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,1018*
€ 7,26114
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7218*
€ 6,80894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.