Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x45, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x45, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x45, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x45, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5279841245
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279841245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Norm:
DIN 7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, din 7984 m12, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3916*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.