Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,8x22, A2, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,8x22, A2, H 2
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,8x22, A2, H 2
DIN 7982 F, Senk-Blechschraube, ST 4,8x22, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-52798274822
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798274822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form F, mit ZapfenHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982
Norm:
DIN 7982 F
Form:
F
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0472*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.