Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, A2, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, A2, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x50, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5279824250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279824250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.