Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, H 2
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5279824238
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279824238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
38 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.