Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x9,5, A2, H 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x9,5, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x9,5, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x9,5, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-5279822995
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279822995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
9.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.