Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x25, A2, H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x25, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x25, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x25, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-5279822925
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279822925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Norm:
DIN 7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
2.9 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00634*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00836*
€ 0,00995
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.