Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, H 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, H 1
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, A2, H 1
Artikel-Nr.:
     369-5279822919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279822919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7982 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.9 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.