| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5279713925 Herst.-Nr.: 5279713925 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form C, mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 1481. Geringfügige Änderung der Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7971 | Norm: | DIN 7971 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Geometrische Abweichung: | mit Spitze | Durchmesser: | 3.9 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 25 mm | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Schlitz | Größe Kraftangriff: | SZ 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7971, Edelstahlschraube DIN 7971, Zylinderblechschraube, zylinderblechschraube din 7971, zylinderblechschraube, din 7971 a2, Blechschrauben, Zylinderblechschrauben, Zylinderkopfschrauben, DIN7971, ISO1481 |
| | |
| |