Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 3,5x19, A2, TX 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 3,5x19, A2, TX 15
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 3,5x19, A2, TX 15
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube, ST 3,5x19, A2, TX 15
Artikel-Nr.:
     369-527504883519
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527504883519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7504 O
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
Form O mit Senkkopf nach DIN 7050.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15482
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15482
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.