Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr
ISO 15482 / DIN 7504 O, ähnl. Senk - Bohrschraube mit Kreuzschlitz mit Blechschr
Artikel-Nr.:
     369-527504883513
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527504883513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7504 O
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
Form O mit Senkkopf nach DIN 7050.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15482
Norm:
ISO 15482
Gewindetyp:
Blechgewinde
Durchmesser:
3.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
13 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0093*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01304*
€ 0,01552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.