| |
|
| Artikel-Nr.: 369-52750484213 Herst.-Nr.: 52750484213 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Senkkopf nach DIN 7982.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten). Weitere Informationen: | | Normnummer: | 15482 | Gewindetyp: | Blechgewinde | Norm: | ISO 15482 | Kraftangriff Typ: | Phillips Kreuzschlitz | Länge: | 13 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 4.2 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | H 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Edelstahlschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din en iso 15482 a2, bohrschraube din en iso 15482, bohrschraube iso 15482 v2a, Blechschrauben, ISO15482, DIN7504 |
| | |
| |