| |
|
| Artikel-Nr.: 369-527500736 Herst.-Nr.: 527500736 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form ME- Senkkopf nach ISO 7046. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7500 | Norm: | DIN 7500 ME | Form: | ME | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Geometrische Abweichung: | Kopf ISO 7046 | Durchmesser: | 3 mm | Material: | Edelstahl | Länge: | 6 mm | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Pozidriv Kreuzschlitz | Größe Kraftangriff: | Z 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, Edelstahlschraube DIN 7500 M, edelstahlschraube din 7500 m3, edelstahlschraube din 7500 m, din 7500 m3, Gewindefurchende, Gewindefurchenschrauben, DIN7500 |
| | |
| |