Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, Z 1
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, Z 1
DIN 7500 ME, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x8, A2, Z 1
Artikel-Nr.:
     369-5275007258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5275007258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form ME- Senkkopf nach ISO 7046.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 ME
Form:
ME
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Kopf ISO 7046
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.