| |
|
| Artikel-Nr.: 369-527500135 Herst.-Nr.: 527500135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7500 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Form: | PE | Norm: | DIN 7500 PE | Kraftangriff Typ: | Innensechsrund | Länge: | 5 mm | Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 3 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | A2 | Größe Kraftangriff: | TX 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, Edelstahlschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, flachkopfschraube din en iso 14583 a2, edelstahlschraube din 7500 m, edelstahlschraube din 7500 m3, Gewindefurchende, Gewindefurchenschrauben, DIN7500 |
| | |
| |