Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, 1.4310
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-527343424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527343424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
24 mm
Güte:
1.4310
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.